Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener ABW 214 ABW 214 Knotenband 140mm 3.90mm Natur 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S12454
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     ABW 214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
140 mm
Breite:
3.9 mm
Herst.-Teilenr.:
ABW 214
Typ:
ABW 214
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Verzahnung:
Außen
Kabelbinder-Länge:
140 mm
Kabelbinder-Breite:
3.90 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Bündel-Ø:
45 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Knotenband
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder braun, blitzbinder, kabelbinder polyamid, PB Fastener, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,84*
1 Tag
96
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,86*
7 Tage
96
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,69*
€ 17,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.