Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener ABV 232 ABV 232 Knotenband 320mm 4.40mm Natur 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S12406
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     ABV 232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
320 mm
Breite:
4.4 mm
Herst.-Teilenr.:
ABV 232
Typ:
ABV 232
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Verzahnung:
Außen
Kabelbinder-Länge:
320 mm
Kabelbinder-Breite:
4.40 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Bündel-Ø:
55 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Knotenband
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder braun, blitzbinder, kabelbinder polyamid, PB Fastener, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,86*
1 Tag
122
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,87*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,85*
€ 22,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 11,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.