Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S11711 Herst.-Nr.: 05432-00000-01 EAN/GTIN: 4042448043986 |
| | |
|
| | |
| Wenn Sie in einem älteren Haus wohnen und die Fenster schlecht isoliert sind, müssen Sie diese nicht unbedingt austauschen. Versuchen Sie es mit der tesamoll® Thermo Cover Fensterisolierfolie! Sie wird einfach im Innenbereich auf der Fensterscheibe angebracht und erzeugt dort ein wärmedämmendes Luftpolster. Diese Schicht wirkt wie eine zusätzliche Glasscheibe, wodurch Sie bis zu 8 % der Energiekosten einsparen können. Außerdem reduziert die Folie die Entstehung von Kondenswasser. Die innovative Isolierfolie lässt sich mit Hilfe des beiliegenden doppelseitigen Klebebands sowie einem handelsüblichen Haarföhn in wenigen Schritten befestigen. Features: Durchsichtige Fensterisolierfolie Bildet ein wärmedämmendes Luftpolster und bietet eine Isolierung ähnlich einer zusätzlichen Glasscheibe Stoppt Kälte, spart Energie (bis zu 8 %), reduziert deutlich Kondenswasserbildung an der Scheibe Einfache Montage, innenseitig mit beiliegendem Doppel-Klebeband anzubringen Folie wird mit Haarföhn geglättet und straff gespannt Weitere Informationen: | | Länge: | 4 m | Breite: | 1.5 m | Klebeband-Besonderheiten: | Feuchtigkeitsbeständig + Lösungsmittelfrei | Serie: | tesamoll® | Typ: | THERMO COVER | Trägermaterial: | PET Film | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Isolierfolie | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 9,53* | € 13,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 9,60* | € 13,25* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,83* | € 13,73* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,01* | € 13,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,30* | € 14,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|