Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Isolierfolie Thermo Cover 4x1,5m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fenster-Isolierfolie Thermo Cover 4x1,5m transparent
Fenster-Isolierfolie Thermo Cover 4x1,5m transparent
Artikel-Nr.:
     467-#TESA0543200000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05432-00000
EAN/GTIN:
     4042448043986
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa isoband transparent
  • Isolierfolie für alte oder einfach verglaste Fenster
  • Durchsichtige Fenster-Isolierfolie
  • Bildet ein wärmedämmendes Luftpolster und bietet eine Isolierung ähnlich einer zusätzlichen Glasscheibe
  • Stoppt Kälte, spart Energie, reduziert deutlich Kondenswasserbildung an der Scheibe
  • Einfache Montage, innenseitig mit beiliegendem Doppel-Klebeband anzubringen
  • Folie wird mit Haarfön geglättet und straff gespannt
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Bruttogewicht:
0.215 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
4000 mm
Marke:
Tesa
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 05432, cover, Fensterfolie, Galsfolie, Isolierfolie, Thermo, Thermocover, Thermofolie, Wärmedammfolie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 9,55*
€ 13,27*
1
€ 4,75*
ab € 9,53*
€ 13,36*
1
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 13,85*
1
€ 6,78*
ab € 9,95*
€ 13,85*
2 Tage
522
1
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 53,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05430-00000-01
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.