Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 20361 Akku Poliermaschine 10.8V 0 - 3000 U/min 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S112852
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20361
EAN/GTIN:
     4007928203410
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Nass-Polierer
Angenehmes Polieren dank Dauerbetriebsfunktion für komplexe Formen und schwer zugängliche Bereiche. Bestens geeignet für kleinere Flächen und Spot-Repair-Arbeiten. Ideal für Haus, Garten, Hobby, KFZ. Werkzeugloser Poliertellerwechsel durch Arretierung, Hochleistungsakku (ca. 1 Stunde Betriebsdauer), Schnellladegerät (automatisch abschaltend, ca. 1 Stunde Ladezeit), gummiertes Kunststoffgehäuse mit LED-Ladestandsanzeige. Drehzahl stufenlos regulierbar
Features:
Werkzeugloser Poliertellerwechsel
Lithium-Ionen Akku
LED-Ladestandsanzeige
Drehzahl stufenlos regulierbar
Lieferumfang:
Inkl. Polierschwamm mittel (orange) + Synthetik Fellbezug weich (weiß) + Textilbezug + Schleifpapier + Lithium-Ionen Akku 10,8 V / 2 Ah + Schnellladegerät + Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
7.5 mm
Länge:
25 cm
Breite:
5 mm
Gewicht:
2.05 kg
Werkzeugaufnahme:
Klett
Polierkörper-Ø:
100 mm
Besonderheiten:
Stufenlose Drehzahlregulierung
Drehzahl (max.):
3000 U/min
Betriebsspannung:
10.8 V
Drehzahl (min.):
0 U/min
Produkt-Art:
Akku Poliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,15*
€ 104,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 104,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.