Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S10377 Herst.-Nr.: SCOTCH22-38X33 EAN/GTIN: 0054007100591 |
| |
|
| | |
| ScotchTM 22 Schwarz, ist ein besonders dickes Premium-Band mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischer Belastbarkeit. Es eignet sich besonders für Kabelmantelreparaturen und zur Isolation. Produktvorteile: Besonders dickes Premiumband · Hohe Abriebfestigkeit und mechanische Belastbarkeit. Features: Schwarz (L x B) 33 m x 38 mm Witterungsbeständig, Selbstverlöschend, UV-Beständig, Ölbeständig Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Breite: | 38 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Witterungsbeständig + Selbstverlöschend + UV-Beständig + Ölbeständig | Serie: | Scotch™ 22 | Typ: | Scotch™ 22 | Temperaturbereich: | -10 - +80 °C °C | Trägermaterial: | PVC | Dicke: | 0.25 mm | Durchschlagspannung: | 600 V | Reißkraft: | 35 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Materialstärke: | 0.25 mm | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Produkt-Art: | Isolierband | Klebertyp: | Gummi-Harz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 20,54* | € 23,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,01* | € 26,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 19,90* | € 26,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 20,79* | € 27,70* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,75* | € 29,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,6591* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|