Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Scotch™ 35 SCOTCH35-19X20OR Isolierband Scotch® 35 Orange (L x B) 20m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S10361
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH35-19X20OR
EAN/GTIN:
     0054007108696
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband 19mm x20m
ScotchTM 35
Ist das Farbprogramm zu ScotchTM Super 33+ mit nahezu identischen technischen Eigenschaften. Erhältlich in den Farben rot, gelb, grün, blau, braun, grau, weiß, orange und violett. Es eignet sich bestens als Kennzeichnungs- und Isolierband.
Produktvorteile:
Beste Klebkraft und Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen · Sparsam in der Verarbeitung.
Features:
Orange
(L x B) 20 m x 19 mm
Witterungsbeständig, Selbstverlöschend, Elastisch, UV-Beständig
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
orange
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Witterungsbeständig + Selbstverlöschend + Elastisch + UV-Beständig
Serie:
Scotch® 35
Typ:
Scotch™ 35
Temperaturbereich:
-10 - +105 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.18 mm
Durchschlagspannung:
600 V
Reißkraft:
30 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Materialstärke:
0.18 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 054007108696, Scotch, Scotch™ 35, 7100238737
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 6,21*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,01*
€ 6,23*
20
€ 5,46*
ab € 5,11*
€ 6,29*
22 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,69*
€ 6,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.