| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S100501 Herst.-Nr.: 10007102 EAN/GTIN: 5099113207104 |
| |
|
| | |
| Das Hähnel Captur Set vereint zwei Produkte in einem leichten, kompakten Gehäuse. Einfach in der Handhabung mit hoher Reichweite (über 100m) machen dieses Produkt zu einem „must-have“ für den DSLR Anwender. Erhältlich für Kameras der Marken Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Panasonic und Sony. Als Energiequelle dienen jeweils zwei Mignon AA Batterien/Akkus. Sender und Empfänger sind mit einem Ein-/Aus-Schalter ausgestattet.
Kamera Funk-Fernsteuerung Der Hähnel Captur fungiert als Funk-Fernauslöser an der Kamera mit den Funktionen für Autofokus, Serienbildaufnahme. Der Auslöser überträgt mit 2,4GHz – einer weltweit lizenzfreien Frequenz. Die Kanalabstimmung erfolgt digital, dadurch entfallen einzustellende Dipschalter.
Blitzauslöser Zusätzlich kann der Captur als Fernauslöser für Blitzgeräte, für entfesseltes Blitzen, verwendet werden. Der Sender wird auf dem Zubehörschuh der Kamera gesteckt. Der Empfänger wird am Steckfuß des Blitzgerätes angebracht. Durch das Stativgewinde am Empfänger kann der Empfänger mit dem Blitzgerät an einem Stativ befestigt werden.
Der erhältliche Zusatzempfänger ermöglicht in Verbindung mit dem Set die kabellose Auslösung weiterer Blitzgeräte. Die Höhe der Anzahl an Blitzgeräten ist dabei nicht begrenzt. Features: Funk-Fernauslöser (2,4GHz) Bis zu 100 Meter Reichweite Digitale Kanalabstimmung, dadurch weniger störanfällig Lieferumfang: Remote Control, Flash Trigger, 4x AA Batterien Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Passend für Marke: | Sony | Produkt-Art: | Fernauslöser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |