| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S094501 Herst.-Nr.: ATG006 EAN/GTIN: 4030462000313 |
| | |
|
| | |
| Unser "do-it-yourself" Armaturenbrett Reparaturset behebt Montagelöcher, Kunststoffkratzer und andere Beschädigungen im Armaturenbrett, auf dem Handschuhfach, der Mittelkonsole und/oder in Seitenverkleidungen. Die Beschädigung wird einfach mit Spezialfüllstoff ausgeglichen und danach mit farblich genau abgestimmtem "Flüssigkunststoff" verfüllt. Ein wesentlicher Vorteil unseres Sets besteht darin, dass Sie damit sowohl weiche als auch harte Kunststoffe egal ob matt oder glänzend, ausbessern können. Lieferumfang: 1x Mischbox. 1x Härterpulver. 1x Kunststoff-Spachtel. 1x Baumwollstoffstück. 1x Hitzetransferstempel. 1x Zweikomponenten-Knet-Kunststoffmasse. 1x Dose Spezial-Kunststoffkleber. 1x Oberflächen-Strukturpapierset (mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen). 7x Dosen Kunststoff-Reparaturpasten (weiß, schwarz, blau, rot, gelb, grün, braun) mit Farbmischtabelle. 1x ausführliche mehrsprachige Gebrauchsanleitung. Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 412: Schädlich für Wasserorganismen | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Gefahr | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | Anwendung: | Cockpit | Produkt-Art: | Cockpit-Reparaturset | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS05: Ätzend + GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,74* | € 64,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,48* | € 64,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|