Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG ATG006 Cockpit-Reparaturset 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATG
ATG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167152
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     ATG006
EAN/GTIN:
     4030462000313
Suchbegriffe:
ATG
ATG006
Armaturenbrett
Cockpit
ATG ATG006 Cockpit-Reparaturset 1 Set

Unser "do-it-yourself" Armaturenbrett Reparaturset behebt Montagelöcher, Kunststoffkratzer und andere Beschädigungen im Armaturenbrett, auf dem Handschuhfach, der Mittelkonsole und/oder in Seitenverkleidungen. Die Beschädigung wird einfach mit Spezialfüllstoff ausgeglichen und danach mit farblich genau abgestimmtem "Flüssigkunststoff" verfüllt. Ein wesentlicher Vorteil unseres Sets besteht darin, dass Sie damit sowohl weiche als auch harte Kunststoffe egal ob matt oder glänzend, ausbessern können.

Löcher und Beschädigungen können behoben werden.

Inhalt: 1 Set
Kategorie: Cockpit-Reparaturset
Produkt-Art: Cockpit-Reparaturset
Signalwort: Gefahr
Anwendung: Cockpit
Hersteller-Nr.: ATG006
EAN: 4030462000313
Geeignet für Dimmerfunktion: Ja
Geeignet für Tastfunktion: Nein
Schaltkontakt: elektronisch (Triac)
Integrierte Feinsicherung: Ja
Ohmsche Last (Schaltleistung): 40 - 300 W/VA
Glühlampenlast (Schaltleistung): 40 - 300 W/VA
Halogenlampenlast (Schaltleistung): 40 - 300 W
LED (Schaltleistung): 40 - 300 W.

Lieferumfang: 1x Mischbox.
1x Härterpulver.
1x Kunststoff-Spachtel.
1x Baumwollstoffstück.
1x Hitzetransferstempel.
1x Zweikomponenten-Knet-Kunststoffmasse.
1x Dose Spezial-Kunststoffkleber.
1x Oberflächen-Strukturpapierset (mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen).
7x Dosen Kunststoff-Reparaturpasten (weiß, schwarz, blau, rot, gelb, grün, braun) mit Farbmischtabelle.
1x ausführliche mehrsprachige Gebrauchsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Montageloch, Reparatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.