Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S051171 Herst.-Nr.: ZY-GS108BV3 EAN/GTIN: 4718937586301 |
| |
|
| | |
| Einfache und zuverlässige Gigabit-Netzwerkerweiterung
Kompaktes und elegantes Design Das stilvolle und kompakte Metallgehäuse des GS-105B/GS-108B integriert sich bestens in jede Umgebung. Die zuverlässigen Geräte mit einem vorteilhaften Preis-/Leistungsverhältnis bieten 5/8 Ports, um Anforderungen zur Erweiterung von Netzwerken zu erfüllen.
Bis zu 10/100-fache Erhöhung der Geschwindigkeit durch Gigabit Ethernet Der Desktop-Switch GS-105B/GS-108B von ZyXEL mit 10/100/1000 Mbit/s wurde für zuverlässige, hochleistungsfähige Netzwerke mit 10-mal höherer Geschwindigkeit als bei Fast Ethernet Verbindungen konzipiert. Mit der nicht blockierenden Switching-Architektur im Voll-Duplex-Modus lässt sich eine maximale Geschwindigkeit bis zu 2000 Mbit/s pro Port erreichen, während der Store-and-Forward-Dienst für niedrige Latenz und fehlerfreie Paketübertragung sorgt.
Einfacher Anschluss von mehreren Geräten Der GS-105B/GS-108B ist ein Desktop-Switch mit 5/8 Ports und mit Plug-and-Play-Fähigkeit. Mit der N-Way-Auto-Negotiation-Funktion ist der GS-105B/GS-108B in der Lage, Netzwerkgeräte mit der höchstmöglichen Datengeschwindigkeit zu verbinden und den Duplex-Modus automatisch zu aktivieren. Sie können Netzwerk-Geräte wie PCs, Speichermedien und Print Server an das Netzwerk einfach und ohne manuelle Konfiguration anschließen.
Sparsamer Energieverbrauch durch Erkennung von Link-Status und Kabellänge Der GS-105B/GS-108B genügt dem Standard IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet und bietet Energieeinsparung, ohne die Performance beeinträchtigen. Mit der automatischen Anpassung des Energieverbrauchs beim GS-105B/GS-108B wird die Verbrauchsleistung automatisch gedrosselt, sobald ein heruntergefahrenes Netzwerkgerät bzw. eine inaktive Verbindung erkannt wird. Das heißt, der Energieverbrauch des GS-105B/GS-108B wird gemäß der Anzahl der aktiven Netzwerkgeräte angepasst. Der GS-105B/GS-108B kann auch die Länge der angeschlossenen Ethernet-Kabel erkennen und die Verbrauchsleistung entsprechend anpassen. Je kürzer das Ethernet-Kabel, desto geringer ist die verbrauchte Energie. Features: Kompaktes und elegantes Design Plug-and-Play zum bequemen Anschluss von bis zu 8 Netzwerkgeräten Gigabit Ethernet bietet bis zu 10-fache Geschwindigkeit gegenüber Fast Ethernet Automatische Anpassung des Stromverbrauchs durch Erkennung von Link-Status und Kabellänge Unterstützung für Loop-Erkennung und damit stabile Netzwerkverbindung Lieferumfang: Gigabit Switch + Netzadapter + Handbuch Weitere Informationen: | | Tiefe: | 85 mm | Höhe: | 26 mm | Breite: | 154.5 mm | Gewicht: | 382 g | Typ: | GS-108B v3 8 Ports | 10/100/1000 MBit/s Ports: | 8 x | MAC-Adressen: | 8000 | Schnittstellen: | RJ45 | Stromversorgung: | netzbetrieben | Anzahl Ports: | 8 Port | Übertragungsrate: | 2000 MBit/s | Produkt-Art: | Netzwerk Switch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04718937586301, ZyXEL, GS-108B v3 8 Ports, Lan Verteiler |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 16,88* | € 21,70* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,83* | € 21,71* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,78* | € 21,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 16,83* | € 21,80* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,29* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|