Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform L4778REV-8 Folien-Etiketten 45.7 x 21.2mm Polyester-Folie Weiß 384 St. Wiederab


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S016421
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4778REV-8
EAN/GTIN:
     4004182076040
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die ablösbaren, wetterfesten Etiketten L4778REV-8 im Format 45,7 x 21,2 mm für Laser-Drucker von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine extreme Strapazierfähigkeit im Innen- und Außenbereich aus. 384 matt beschichtete Folien-Etiketten aus Polyester auf 8 Bogen. Die Aufkleber haften sehr stark und sind dabei ablösbar, ohne Kleberückstände zu hinterlassen und eignen sich dadurch besonders z.B. für die temporäre Kennzeichnung in Lager und Produktion, als Inventar- und Eigentums-Etiketten oder für Promotions und temporäre Produktbeschriftungen. Die reiß- und wasserfesten Folien-Etiketten sind deutlich strapazierfähiger als Papier-Etiketten, sie sind öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° bis +80°C) und abwaschbar.Gestalten und drucken Sie Ihre wetterfesten Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laser-Drucker.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Die Etiketten aus PVC-freier Folie werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert.
Features:
Strapazierfähige, weiße Folien-Etiketten für starke Haftung. Ablösbar
Öl-, schmutz-, UV- & temperaturbeständig sowie wasser- und reißfest
Umweltfreundlich: klimaneutrales Produkt, PVC-frei
Ideal für temporäre Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich. Zur Beschriftung von Inventar, Regalen, Lager und Produktion
Für alle gängigen Laser-Drucker geeignet - garantiert staufrei
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Polyester-Folie
Packungsinhalt:
8 Blatt
Geeignet für:
Farblaserdrucker + Laserdrucker + Farbkopierer + Kopierer + Handbeschriftung
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
21.2 mm
Anwendung:
Adressieren + Kennzeichnen + Markieren + Hinweisen + Hervorheben + Universal + Beschriften
Haftung:
Wiederablösbar
Etiketten-Breite:
45.7 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
45.7 x 21.2 mm
Produkt-Art:
Folien-Etiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,90*
€ 11,30*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,58*
€ 11,32*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,18*
€ 11,63*
3 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 18,56*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,02*
€ 24,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
1 Packung enthält 8 Bögen (ab € 0,9475* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.