Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4778REV-8 Herst.-Nr.: L4778REV-8 EAN/GTIN: 4004182076040 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Wiederablösbare, wetterfeste Etiketten, 45,7 x 21,2 mm, strapazierfähig, Polyesterfolie, 8 Bögen (= 384 Etiketten), weiß, nur für Laserdrucker Die weißen, wetterfesten Etiketten L4778REV-8 im Format 45,7x21,2mm für Laserdrucker von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine extreme Strapazierfähigkeit im Innen- und Außenbereich aus. 384 matt beschichtete Polyester-Folienetiketten auf 8 Bogen.Die Aufkleber haften sehr stark und sind dabei wiederablösbar, ohne Kleberückstände zu hinterlassen und eigenen sich dadurch besonders z.B. für Promotions und temporäre Produkt- und Eigentumskennzeichnung. Die reiß- und wasserfesten Folienetiketten sind deutlich strapazierfähiger als Papier-Etiketten, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° bis +80°C). Gestalten und drucken Sie Ihre wetterfesten Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Farblaserdrucker. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 8 Bögen = 384 Etiketten | Farbe: | weiß | Format: | 45,7 x 21,2 mm | Besonderheit: | wiederablösbar | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber, etiketten drucken, etikett, adressetiketten, klebeetiketten, labels, adressaufkleber, adressaufkleber drucken, selbstklebende etiketten, etiketten bedrucken, wetterfeste etiketten, folienetiketten, wasserfeste auf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,81* | € 11,12* | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 8,21* | € 11,53* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,18* | € 11,56* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,93* | € 18,48* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,97* | € 23,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Bögen (ab € 1,02625* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|