Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex™ 165 165RD6E Isolierband Temflex™ 165 Rot (L x B) 25m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S016192
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     165RD6E
EAN/GTIN:
     4054596615663
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Features:
Rot
(L x B) 25 m x 19 mm
Selbstklebend, Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
rot
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend + Universell einsetzbar
Serie:
Temflex™ 165
Typ:
Temflex™ 165
Temperaturbereich:
0 - +90 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, Temflex™ 165, 7100184817, 7000062309
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,49*
€ 1,79*
1
€ 5,46*
ab € 1,29*
€ 1,94*
2 Tage
24
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,94*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,25*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 2,1096*
€ 2,4796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,43* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
710-00152
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.