Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S010991 Herst.-Nr.: GKM 10/ 200 EAN/GTIN: 4003482111307 |
| |
|
| | |
| Die BURG-WÄCHTER Vierkantkette GKM 10/ 200 ist mehr als robust: Das gehärtete Stahlmaterial ist ganze 10 mm stark. Die Kette ist geeignet für Schlösser mit einer Bügelstärke von bis zu 13 mm. Dieses Modell ist 200 cm lang. Der hochwertige Textil-Mantel schützt den Stahl zuverlässig und bewahrt somit Ihr motorisiertes Zweirad vor Lackkratzern. Features: Gehärtete Vierkantkette Hochwertig ummantelt 10 mm stark Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Vierkantkette GKM 10/200 Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Farbe: | schwarz | Durchmesser: | 10 mm | Material: | Stahl | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Sicherheitskette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,40* | € 46,19* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 35,21* | € 46,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,99* | € 50,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,02* | € 53,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,17* | € 53,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|