Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa ECO & CRYSTAL 59038-00000-00 tesafilm tesafilm® Eco & Crystal Transparent (L x B) 10m x 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R923072
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59038-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565252464
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Beitrag zur Nachhaltigkeit: Das Trägermaterial besteht zu 90% aus wiederaufbereiteten PET-Flaschen
Klare Qualität: Voll transparent mit starker Klebkraft - nahezu unsichtbar auf vielen Untergründen
Leistungsstark: Der Klebefilm ist reißfest und behält die Klebeleistung über einen langen Zeitraum
Rollt leise ab: Das Klebeband löst sich leise von der Rolle - für eine geräuscharme Verwendung
Einfache Anwendung: Kompatibel mit allen tesafilm® Abrollern (tesafilm Mini Abroller liegt bei)
90% Recyclinganteil: Zertifiziert nach UL 2809 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
Rezyklierbarkeit geprüft nach INGEDE-Methode 12: Beeinträchtigt die Aufbereitung der Kartonage nicht
Features:
tesafilm® eco & crystal bietet starke Klebeleistung und ist dabei voll transparent. Qualitativ hochwertiges Klebeband von tesa® mit zukunftsweisendem Herstellungsverfahren. Im Set mit praktischem Handabroller aus 100% Recycling-Plastik (Gehäuse). Der Träger des Klebefilms besteht zu 90% aus recycelten PET-Flaschen, zertifiziert nach UL 2809 (ECVP). Der Rollenkern enthält 100% Recycling-Plastik. Der reißfeste Klebefilm ist sehr langlebig und lässt sich mit dem Mini Abroller leicht verarbeiten.Zudem lässt sich der Klebefilm nahezu geräuschlos von der Rolle lösen. Bei dem Klebstoff handelt es sich um einen wasserbasierten Acrylkleber ohne Lösemittel. Für den einfachen Einsatz sind die Kleberollen auch mit allen anderen verfügbaren Abrollern von tesafilm® kompatibel. Vielseitig verwendbar, ob zum Kleben, Verpacken, Befestigen, für Dekorationen oder für Reparaturarbeiten.
Lieferumfang:
2x tesafilm Rollen + 1x Abroller
Hinweise:
Zertifiziert nach UL 2809 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure) & Rezyklierbarkeit geprüft nach INGEDE-Methode 12
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei
Serie:
tesafilm® Eco & Crystal
Typ:
ECO & CRYSTAL
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
tesafilm
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,205*
€ 1,785*
2 Tage
64
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,285*
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,165*
€ 2,355*
2 Tage
12
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,975*
€ 2,94*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,355*
€ 2,80245
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.