Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ECO & CRYSTAL 59038-00000-00 tesafilm tesafilm® Eco & Crystal Transparent (L x B) 10 m x 19 mm 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2913590-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59038-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565252464
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
tesa ECO & CRYSTAL 59038-00000-00 tesafilm tesafilm® Eco & Crystal Transparent (L x B) 10 m x 19 mm 2 St.

tesafilm® eco & crystal Klebeband - transparenter Klebefilm aus wiederverwertetem PET-Material - reißfest, mit starker Klebkraft - Set mit kompaktem Klebebandabroller

tesafilm® eco & crystal bietet starke Klebeleistung und ist dabei voll transparent. Qualitativ hochwertiges Klebeband von tesa® mit zukunftsweisendem Herstellungsverfahren. Im Set mit praktischem Handabroller aus 100% Recycling-Plastik (Gehäuse). Der Träger des Klebefilms besteht zu 90% aus recycelten PET-Flaschen, zertifiziert nach UL 2809 (ECVP). Der Rollenkern enthält 100% Recycling-Plastik. Der reißfeste Klebefilm ist sehr langlebig und lässt sich mit dem Mini Abroller leicht verarbeiten.Zudem lässt sich der Klebefilm nahezu geräuschlos von der Rolle lösen. Bei dem Klebstoff handelt es sich um einen wasserbasierten Acrylkleber ohne Lösemittel. Für den einfachen Einsatz sind die Kleberollen auch mit allen anderen verfügbaren Abrollern von tesafilm® kompatibel. Vielseitig verwendbar, ob zum Kleben, Verpacken, Befestigen, für Dekorationen oder für Reparaturarbeiten.

Beitrag zur Nachhaltigkeit: Das Trägermaterial besteht zu 90% aus wiederaufbereiteten PET-Flaschen
Klare Qualität: Voll transparent mit starker Klebkraft - nahezu unsichtbar auf vielen Untergründen
Leistungsstark: Der Klebefilm ist reißfest und behält die Klebeleistung über einen langen Zeitraum
Rollt leise ab: Das Klebeband löst sich leise von der Rolle - für eine geräuscharme Verwendung
Einfache Anwendung: Kompatibel mit allen tesafilm® Abrollern (tesafilm Mini Abroller liegt bei)
90% Recyclinganteil: Zertifiziert nach UL 2809 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
Rezyklierbarkeit geprüft nach INGEDE-Methode 12: Beeinträchtigt die Aufbereitung der Kartonage nicht

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): tesafilm® Eco & Crystal

Lieferumfang:
2x tesafilm Rollen,1x Abroller

Hinweis:
Zertifiziert nach UL 2809 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure) & Rezyklierbarkeit geprüft nach INGEDE-Methode 12
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesafilm® Eco & Crystal
Typ (Hersteller-Typ):
ECO & CRYSTAL
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Produkt-Art:
tesafilm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,195*
€ 1,785*
Lager 102
64
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,285*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,165*
€ 2,365*
2 Tage
10
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,885*
€ 2,765*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,285*
€ 2,71915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,045*
€ 2,43355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,995*
€ 2,37405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,905*
€ 2,26695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.