Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 8001710 Abzieher Spannbereich (Details) 130mm Anzahl Haken 6


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R767561
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8001710
EAN/GTIN:
     4036976104301
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Zug-/Druckbelastbarkeit:
2.5 t
Spannbereich:
130 mm
Haken:
6
Spantiefe (max.):
250 mm
Produkt-Art:
Abzieher
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, gedore zweiarmiger abzieher, gedore abziehersatz, abzieher, Gedore, 106/AS, Autowerkzeug, Autowerkzeuge
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,90*
ab € 187,52*
€ 226,62*
34 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 195,54*
€ 232,34*
9 Tage
56
pro Satz
Frei Haus
ab € 196,92*
€ 234,22*
5 Tage
63
pro Satz
Frei Haus
ab € 198,34*
€ 236,62*
Lager 615
pro Satz
Frei Haus
ab € 195,21*
€ 258,63*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 258,63*
€ 307,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 246,72*
€ 293,60
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 223,78*
€ 266,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 208,24*
€ 247,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 200,83*
€ 238,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 195,21*
€ 232,30
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.1406140
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.