Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider Mono 1968 BT Tischradio FM AUX, Bluetooth®, USB, SD wiederaufladbar, Weckfunkti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R721922
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     243020
EAN/GTIN:
     9004489430908
Suchbegriffe:
Radio
radio

Features:
FM PLL-Radio
Digitale Frequenzanzeige
automatische Senderspeicherung
Teleskopantenne
Bluetooth ®
Musikwiedergabe über AUX-In, USB oder SD-Speicherkarte Wiedergabe / Pause / Stopp / Skip
eingebauter Akku 1200 mAh 3.7V
Netz- und Batteriebetrieb
20 Watt p.m.p.o Musikspitzenleistung
(2 x 1 W RMS)
Lieferumfang:
Ladekabel USB-C®
Weitere Informationen:
Tiefe:
62 mm
Höhe:
148 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
215 mm
Gewicht:
583 g
Stromversorgung:
akkubetrieben + netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
USB-C®
Schnittstellen (Ausgang):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Radio-Tuner:
FM
Besonderheiten:
wiederaufladbar + Weckfunktion
Funktionen:
AUX + Bluetooth® + USB + SD
Produkt-Art:
Tischradio
Weitere Suchbegriffe: Silva Schneider, Mono 1968 BT, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 45,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,14*
€ 45,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.