Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R68013 Herst.-Nr.: 380034 EAN/GTIN: 7322460041557 |
| |
|
| | |
| Einfach zu bedienende Tasten Tasten mit breiten Zwischenabständen lassen sich einfacher drücken und erleichtern die Bedienung.
Leicht verständlich Doro legt besonderen Wert darauf, leicht verständliche Produkte zu entwickeln. Alle Funktionen und Menüs sind einfach zu erfassen und unkompliziert in ihrer Bedienung.
Übergroße Tasten Wenn herkömmliche Bedienfelder für Sie zu unkomfortabel erscheinen, dann ist dieses Doro-Produkt mit seinen extra-großen Tasten, die sich ganz einfach drücken lassen, genau das Richtige für Sie Features: 7 einfach zu programmierbare Tasten Für Fernseher, Radio oder die Stereoanlage Perfekt für Senioren Lieferumfang: Batterie 3x AAA 1.5V Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + schwarz | Passend für: | Universal | Steuerbare Geräte: | 1 | Herstellerfarbe: | Silber + Schwarz | Stromversorgung: | 3x Micro-Batterie AAA (optional) | Übertragungsart: | Infrarot | Produkt-Art: | Fernbedienung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doro, HandleEasy, Senioren |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 23,01* | € 31,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,12* | € 31,36* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 23,11* | € 31,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,45* | € 33,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,17* | € 35,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|