Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus B 2 COLOR ID 2.0 020-1952 Heftgerät Mint Heftleistung: 25 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R677652
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     020-1952
EAN/GTIN:
     4009729078969
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät B 2 COLOR ID 2.0 mellow mint für Haushalt und Heimbüro mit Oberlademechanik, passend zu dem Locher NOVUS B 220 ColorID 2.0. Für 100 Heftklammern 24/6, Heftleistung 25 Blatt. Verpackung inkl. 200 Klammern 24/6 SUPER.
Features:
Qualitätshefter für Klammern HK24/6
Drei Heftmöglichkeiten feste Heftung, lösbarer Heftung, Nageln
Inkl. 200 Klammern
Passend zu Locher B220
Weitere Informationen:
Gewicht:
175 g
Produkttypenbezeichnung:
B 2
Ladekapazität:
100 x 24/6, 150 x 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest + lösbar + nageln
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER
Heftleistung:
25 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Material:
Kunststoff + Metall
Herstellerfarbe:
Mint
Produkt-Art:
Heftgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 10,68*
3 Tage
14
€ 5,95*
ab € 6,89*
€ 10,69*
€ 7,95*
ab € 7,08*
€ 11,29*
3 Tage
40
€ 2,90*
ab € 7,71*
€ 11,81*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,97*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.