Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LB 200 Luftbefeuchter 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R669952
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     10069
EAN/GTIN:
     4211125100698
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
beurer luftbefeuchter
luftbefeuchter 30m²
Der Luftbefeuchter bietet eine energieeffiziente Lösung für natürliche Luftbefeuchtung durch die Verwendung der Kaltverdunstungstechnologie. Mit Filtertrocknungsfunktion um Bakterienbildung zu reduzieren.
Features:
Für Räume bis ca. 30 m²
Filtertrocknungsfunktion
3 Lüftungsgeschwindigkeiten
Lieferumfang:
Luftbefeuchter
Filter
Filterhalter inkl. Wasserstandssensor
Weitere Informationen:
Leistung:
17 W
Höhe:
350 mm
Gewicht:
2.94 kg
Durchmesser:
230 mm
Befeuchtungsleistung:
0.2 l/h
Tankinhalt:
3 l
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
360°-drehbare Nebeldüse
Geeignet für Räume bis max.:
30 m²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Luftbefeuchter
Weitere Suchbegriffe: Beurer, LB 200, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 78,44*
€ 98,46*
2
Frei Haus
ab € 92,045*
€ 112,575*
2
Frei Haus
ab € 95,055*
€ 115,635*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 97,35*
€ 120,57*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 100,26*
€ 127,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
110.005
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.