Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftbefeuchter LB 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-58966549
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     100.69
EAN/GTIN:
     4211125100698
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
beurer luftbefeuchter
luftbefeuchter 30m²

Luftbefeuchter LB 200

Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftbefeuchter
Leistung:
17 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
30 m²
Farbe:
schwarz
Volumen des Wassertanks:
3 l
Höhe:
350 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
230 mm
Gewicht:
2,94 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Luftreiniger, Raumluftsystem, Raumluftgerät, Luftentfeuchter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 78,56*
€ 98,03*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 92,045*
€ 112,275*
2
Frei Haus
ab € 94,995*
€ 115,755*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 97,42*
€ 119,88*
1
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 126,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 112,275*
€ 133,60725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,715*
€ 129,37085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,175*
€ 127,53825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,045*
€ 109,53355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 224,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
110.005
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.