Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 9392708001 Querstromlüfter Motor links 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R582391
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9392708001
EAN/GTIN:
     4064161280806
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter 12v
querstromlüfter papst
Querstromgebläse der DC Querstromgebläse Serie QG 030 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Robuste Ausführung
Kugelgelagert
Einbrennlackierung
Lieferumfang:
EBM Papst Querstromlüfter
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
203.5 mm
Breite:
47.5 mm
Nennspannung:
12 V
Typ:
QG 030-148/12
Max. Stromaufnahme:
515 mA
Material:
Metall
Drehzahl:
4450 U/min
Ausführung:
Motor links
Produkt-Art:
Querstromlüfter
Weitere Suchbegriffe: querstromlüfter, EBM Papst, QG 030-148/12, 175-7066, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 110,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 110,56*
€ 3,50*
ab € 90,53*
€ 114,72*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 158,93*
€ 198,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.