Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 9392708001 Querstromlüfter Motor links 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926351-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9392708001
EAN/GTIN:
     4064161280806
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter 12v
querstromlüfter papst
EBM Papst 9392708001 Querstromlüfter Motor links 12 V

Papst QG 030-148/12

Robuste Ausführung
Kugelgelagert
Einbrennlackierung

Querstromgebläse der DC Querstromgebläse Serie QG 030 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Ausführung (Querstromlüfter): Motor links · Drehzahl: 4450 U/min · Material: Metall · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 47.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 203.5 mm · Stromaufnahme max.: 515 mA

Lieferumfang:
EBM Papst Querstromlüfter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 203.5 x 47.5 x 50 mm
Stromaufnahme max.:
515 mA
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
203.5 mm
Produktabmessung, Breite:
47.5 mm
Marke:
EBM Papst
Material:
Metall
Ausführung (Querstromlüfter):
Motor links
Typ (Hersteller-Typ):
QG 030-148/12
Nennspannung:
12 V
Drehzahl:
4450 U/min
Produkt-Art:
Querstromlüfter
Weitere Suchbegriffe: querstromlüfter, EBM Papst, 9392708001, QG 030-148/12, 175-7066, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,83*
€ 110,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 110,55*
€ 3,50*
ab € 90,52*
€ 114,63*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 195,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.