| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R526961 Herst.-Nr.: RF-3847636 EAN/GTIN: 4053199926602 |
| |
|
| | |
| Robust und sicher: Die Klemme verfügt über einen starken Verriegelungsmechanismus, der sicherstellt, dass Ihr Telefon sicher an Ihrem Fahrrad befestigt bleibt. Universelle Kompatibilität: Funktioniert mit fast jedem iPhone, Android-Smartphone und GPS-Gerät mit einer Breite von 6 bis 9,5 cm Einfache Installation: Die bequeme, werkzeuglose Installation erleichtert die Befestigung an jedem Fahrradlenker. Sie müssen nur die Mutternschraube anziehen und sichern. 360 ° drehbar - für Hoch- und Querformat für Fahrradgriff: 1,5-3 cm Ø Gummiband für zusätzlichen Schutz Lieferumfang: Renkforce X7 Smartphone Bike Mount + Sechskantschlüssel + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 130 mm | Höhe: | 145 mm | Farbe: | schwarz | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Breite: | 105 mm | Gewicht: | 138 g | Breite (max.): | 95 mm | Breite (min.): | 60 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Handyhalterung Fahrrad | Passend für: | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Fahrrad-Handyhalterung, Fahrrad-Smartphonehalter, Handyhalterung für Fahrrad, Smartphone-Fahrradhalterung, Smartphonehalterung für Fahrrad, passive handyhalter fahrrad, halterungen mobiltelefon, halterungen mobiltelefon fahrrad, Renkforce |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,41* | € 13,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,37* | € 13,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,80* | € 33,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|