Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Black Label Zero 99840654 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A4 80 g/m² 500 Blatt W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R515792
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99840654
EAN/GTIN:
     8713878006556
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Canon Black Label Zero (FSC) ist ein einzigartiges, multifunktional einsetzbares Büropapier auf höchstem Niveau der Nachhaltigkeit. Es ist hochweiß, mit homogener Blattformation, und verfügt über hervorragende Laufeigenschaften. Seine Umweltverträglichkeit wird mehrfach dokumentiert und ist in der Summe einzigartig: Als Ausweis der Einhaltung ökologischer und sozialer Standards bei der Waldbewirtschaftung ist Canon Black Label Zero FSC zertifiziert. Bei der Zellstoffbleiche wird auf den Einsatz von Chlor und Chlorverbindungen völlig verzichtet (100 % chlorfrei gebleicht - TCF). Die Umweltzeichen EU-Blume und Nordischer Schwan belegen u. a. die Minimierung des Energieverbrauchs bei der Herstellung. Darüber hinaus ist Canon Black Label Zero Papier über die gesamte Produktkette - von der Holzernte bis zur Anlieferung bei unseren Kunden - zu 100 % klimaneutral. Canon Black Label Zero wird mit null CO2-Emissionen produziert (CO2-neutrale Herstellung). Die weitgehend reduzierten, jedoch unvermeidlichen Kohlendioxid-Emissionen, die vor allem im Bereich der Transportlogistik anfallen, werden durch Investition in ein international anerkanntes Waldschutzprojekt kompensiert. Damit bietet Canon Black Label Zero Papier völlige Entspannung für Ihre CO2-Bilanz.
Features:
Weiße: 161
Opazität: 93
Dicke: 107
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Farbkopierer + Farblaserdrucker + Kopierer + Laserdrucker + Tintenstrahldrucker
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
4fach gelocht
Produkt-Art:
Universal Druckerpapier Kopierpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 8,29*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 8,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,01658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.