Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 29630 easy-clap Abschleppstange bis 2500kg (L x B x H) 183 x 7 x 3.5cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R475961
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     29630
EAN/GTIN:
     4006132296300
Suchbegriffe:
Abschleppstange
apa abschleppstange
abschleppstange
Mit der APA Abschleppstange Easy-Clap wird das Abschleppen zum Kinderspiel. Sie befestigen die Stange mit 2 Schnappverschlüssen, die auch für Kugelkopf-Anhängerkupplungen geeignet sind. Beim Anfahren klappt die Stange auf und sichert sich automatisch. Somit entfällt das milimetergenaue Rangieren. Die praktischen Gummipuffer dämpfen die Kraft beim Bremsen ab. Weil der Qualitätsstahl mit einer weiß-roten Signallackierung versehen ist, werden Sie von anderen Autofahrern erkannt. Zulässig ist die Abschleppstange zum Abschleppen von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht bis max 2500 kg.
Features:
Automatisches Aufklappen
Keine losen Stangenteile
Gummipuffer dämpfen beim Bremsen
Lieferumfang:
Abschleppstange 'easy-clap' + Transporttasche + Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 cm
Länge:
183 cm
Breite:
7 cm
Gewicht:
6725 g
Anwendungsempfehlung:
bis 2500 kg
Produkt-Art:
Abschleppstange
Weitere Suchbegriffe: APA, easy-clap, Abschleppen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,73*
€ 90,85*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 70,79*
€ 90,86*
10 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,50*
€ 103,02*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 152,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
10292
ab € 5,37*
Ähnlich
APA
851794
ab € 25,40*
Ähnlich
HP Autozubehör
10293
ab € 5,99*
Ähnlich
APA
851751
ab € 38,15*
Ähnlich
APA
26050
ab € 15,55*
Ähnlich
HP Autozubehör
10294
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.