Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 29630 easy-clap Abschleppstange bis 2500kg (L x B x H) 183 x 7 x 3.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APA
APA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026681
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     R475961
EAN/GTIN:
     4006132296300
Suchbegriffe:
Abschleppstange
apa abschleppstange
abschleppstange
APA 29630 easy-clap Abschleppstange bis 2500kg (L x B x H) 183 x 7 x 3.5cm

Automatisches Aufklappen
Keine losen Stangenteile
Gummipuffer dämpfen beim Bremsen

Mit der APA Abschleppstange Easy-Clap wird das Abschleppen zum Kinderspiel. Sie befestigen die Stange mit 2 Schnappverschlüssen, die auch für Kugelkopf-Anhängerkupplungen geeignet sind. Beim Anfahren klappt die Stange auf und sichert sich automatisch. Somit entfällt das milimetergenaue Rangieren. Die praktischen Gummipuffer dämpfen die Kraft beim Bremsen ab. Weil der Qualitätsstahl mit einer weiß-roten Signallackierung versehen ist, werden Sie von anderen Autofahrern erkannt. Zulässig ist die Abschleppstange zum Abschleppen von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht bis max 2500 kg.

Praktische Gummipuffer dämpfen die Kraft beim Bremsvorgang

Anwendungsempfehlung: bis 2500 kg
Gewicht: 6725 g
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Abschleppstange
Breite: 7 cm
Höhe: 3.5 cm
Länge (Tiefe): 183 cm
Produkt-Art: Abschleppstange
Hersteller-Nr.: 29630
EAN: 4006132296300
Ladezeit 3 h
Li-Ion-Akku 1800 mAh
Schutzart IP65

Lieferumfang: Abschleppstange 'easy-clap' + Transporttasche + Gebrauchsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4006132296300, APA, 29630, easy-clap
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,90*
€ 92,06*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 70,80*
€ 92,08*
11 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,51*
€ 102,92*
Lager 1039
17
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 135,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
10292
ab € 5,38*
Ähnlich
APA
851794
ab € 25,40*
Ähnlich
HP Autozubehör
10293
ab € 5,99*
Ähnlich
APA
851751
ab € 38,23*
Ähnlich
APA
26050
ab € 15,58*
Ähnlich
HP Autozubehör
10294
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.