|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-R475121 Herst.-Nr.: 23448 EAN/GTIN: 4006132234487 |
| |
|
|  |  |
 | Das Autotür-Schutzpolster von APA eignet sich perfekt für alle Wandflächen, die besonders oft und stark beansprucht werden. Das dämpfungsstarke Material schützt ihre Fahrzeugtüren effektiv vor Beulen und Kratzern. Die Anbringung ist Dank des selbstklebenden Materials ein Kinderspiel. Features: Hohe Dämpfungseigenschaften Schützt vor Beulen und Kratzern Material PVEA Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 0.4 cm | Länge: | 2 m | Breite: | 20 cm | Produkt-Art: | Wandschutz-Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: APA, Türschoner, Auto, Katen Tür |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 13,11* | € 17,68* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,86* | € 18,14* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|