Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 KEY-1U 19 Zoll Netzwerkschrank-Schublade 1 HE Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R45598
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 KEY-1U
EAN/GTIN:
     4016032135340
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Gehäuse-Zubehör
Geeignet für alle Digitus 48,3 cm (19") Schränke außer den unmontierten Wandschränken. Zur sicheren Ablage von Tastaturen, Dokumenten etc.
Features:
Traglast: 25 kg
Abschließbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Höhe:
44 mm
Farbe:
grau
Breite:
483 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Stahl
Höheneinheiten:
1 HE
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Schublade
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 48,37*
€ 62,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,93*
€ 62,09*
€ 4,50*
ab € 50,04*
€ 64,57*
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 51,29*
€ 65,86*
€ 6,78*
ab € 52,09*
€ 66,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.