Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-R421232 Herst.-Nr.: PROTKITIPH15T EAN/GTIN: 8018080466656 |
| |
|
|  |  |
 | Das PROTECTION KIT bietet deinem Smartphone in einer Lösung den gesamten Schutz, den es benötigt. Es enthält eine ultradünne transparente Hülle aus weichem Gummi, die die Ränder, Tasten und Anschlüsse perfekt schützt und dabei das Design des Smartphones optimal anpasst. Zusätzlich enthält es dünnes und ultrarobustes gehärtetes Glas, um den Bildschirm zu schützen und dabei seine Schärfe und Helligkeit beizubehalten. Features: Rundumschutz für das Smartphone 2 in 1 - Case und Displayschutz Case: aus weichem, transparentem Gummi und ultradünn Kompatibel mit kabellosem Laden Gehärtetes Glas: dünn, stoß- und kratzfest, erhält die Helligkeit und Schärfe des Displays Kompatibel mit Touch / 3D Sonic Sensoren Anti-Fingerprint und oleophobe Beschichtung Passend für das Apple iPhone 15 Lieferumfang: Cellularline Protection Kit + Transparente Hülle + Gehärtetes Glas (Displayschutz) + Mikrofaser-Reinigungstuch + Staubentfernungsaufkleber. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Passend für: | 15,5 cm (6,1") | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Marke: | Apple | Produkt-Art: | Backcover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Xiaomi Smartphone Schutzhülle, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Cellularline, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,26* | € 17,23* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 12,44* | € 17,24* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,27* | € 17,24* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,13* | € 22,88* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 21,06* | € 28,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|