Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8089 Herst.-Nr.: PROTKITIPH15T EAN/GTIN: 8018080466656 |
| |
|
|  |  |
 | Das PROTECTION KIT bietet deinem Smartphone in einer Lösung den gesamten Schutz, den es benötigt. Es enthält eine ultradünne transparente Hülle aus weichem Gummi, die die Ränder, Tasten und Anschlüsse perfekt schützt und dabei das Design des Smartphones optimal anpasst. Zusätzlich enthält es dünnes und ultrarobustes gehärtetes Glas, um den Bildschirm zu schützen und dabei seine Schärfe und Helligkeit beizubehalten. Highlights - Rundumschutz für das Smartphone
- 2 in 1 - Case und Displayschutz
- Case: aus weichem, transparentem Gummi und ultradünn
- Kompatibel mit kabellosem Laden
- Gehärtetes Glas: dünn, stoß- und kratzfest, erhält die Helligkeit und Schärfe des Displays
- Kompatibel mit Touch / 3D Sonic Sensoren
- Anti-Fingerprint und oleophobe Beschichtung
- Passend für das Apple iPhone 15
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 90 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 11.1 cm | Breite: | 20.9 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Xiaomi Smartphone Schutzhülle, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Schutzglas |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 12,43* | € 17,18* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,25* | € 17,21* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,26* | € 17,23* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,20* | € 22,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 21,05* | € 28,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|