Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-R421222 Herst.-Nr.: FINECIPH15T EAN/GTIN: 8018080466212 |
| |
|
|  |  |
 | Fine ist ein ultradünnes Cover aus weichem Gummi, das sich perfekt an die Form des Smartphones anschmiegt, ohne dessen Design zu verändern. Die Schutzhülle hat eine angenehme Haptik und schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen. Features: Ultraflaches, transparentes Soft-Cover Dünn und perfekt an das Telefon angepasst Schlankes Design Schützt zuverlässig Kanten, Tasten und Anschlüsse Passend für Apple iPhone 15 Lieferumfang: Cellularline Fine Case. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Passend für: | 15,5 cm (6,1") | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Marke: | Apple | Produkt-Art: | Backcover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Cellularline, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,63* | € 16,15* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 11,64* | € 16,34* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,81* | € 16,34* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,86* | € 18,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 22,39* | € 30,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|