Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro HERO12 Black Creator Edition Action Cam 5.3K, 4K, 2.7K, Full-HD, Bluetooth, Dual-Display,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R340832
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     CHDFB-121-EU
EAN/GTIN:
     0810116380312
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Brandneu: die HERO12 Black.
Erstklassige Bildqualität, noch bessere HyperSmooth-Videostabilisierung und eine optimierte Akkuleistung stecken in der vielseitigsten Kamera der Welt. Sie nimmt dank 5,3K-Videos mit hohem Dynamikumfang (HDR) noch mehr Details auf. Die HERO12 ist robust, leicht und für jedes Abenteuer bereit – an Land oder im Wasser. Ihre fortschrittliche Videostabilisierung sorgt für flüssige Aufnahmen, selbst wenn die Action wild wird.

Atemberaubende 5,3K-Videos.
5,3K bietet erstklassige Bildqualität mit einer um 91 % höheren Auflösung als 4K. Die HERO12 Black zeichnet auch in den Videoauflösungen 4K, 2,7K und 1080p auf.

Bis zu 8x Slo-Mo
Mach Aufnahmen in 4x Slo-Mo – das sind 120 Bilder pro Sekunde – bei einer unglaublich hohen 4K-Auflösung. Du kannst die Slo-Mo auch bei 2,7K auf 8x erhöhen (240 Bilder pro Sekunde).

Extrem robust + wasserdicht
Wasserdicht bis 10 m und hart im Nehmen.

Wasserabweisende Objektivabdeckung
Das hydrophobe Glas ist wasserabweisend, damit du auch im Wasser kristallklare Aufnahmen machen kannst.

Die neue HyperSmooth 6.0
Emmy-prämierte Videostabilisierung
HyperSmooth 6.0 setzt neue Maßstäbe für kamerainterne Videostabilisierung und sorgt für unglaublich flüssige Aufnahmen, egal wie hart es zugeht. Und sie gewinnt auch noch Preise – einen Emmy in der Kategorie „In-Camera Sensor and Software Stabilization“.

AutoBoost
Mit HyperSmooth 6.0 sorgt die HERO12 Black automatisch dafür, dass du je nach Geschwindigkeit und Bewegung möglichst weite Aufnahmen mit Videostabilisierung machst.

Integrierte Horizontsperre
Die Horizontsperre ist in HyperSmooth 6.0 integriert, sodass es noch leichter ist, den Horizont waagrecht zu halten, wenn sich deine Kamera um volle 360° dreht.³

Das unverzichtbare Upgrade für ultimative POV-Aufnahmen
Neuer Max Lens Mod 2.0
Mach die absolut weitesten, höchsten und aufregendsten POV-Aufnahmen – einschließlich eines ultraweiten, branchenführenden 177°-Sichtfelds – und das alles in 4K60. Und Max HyperSmooth bietet zudem eine unerschütterliche Videostabilisierung in allen Videomodi. Dies ist das perfekte Upgrade für Mountainbiking, Skifahren und andere Actionsportarten.

Ultraweitwinkel in 4K
Das große Sichtfeld, das 36 % weiter ist als das der HERO12 Black allein4, sorgt für einen fantastischen Blick auf dein Fahrrad oder deine Skier und lässt die Videos schneller und intensiver wirken – und das alles in atemberaubendem 4K60.

Vertikale Aufnahmen für die sozialen Medien
Vertikale Aufnahmen in 4K60 erweitern dein Sichtfeld um bis zu 48 %5, ohne dass du zusätzliche Halterungen brauchst oder die Kamera drehen musst. So kannst du beeindruckende POV-Aufnahmen einfangen, die perfekt zum Teilen in den sozialen Medien sind.

177° bei 4K60
Der Max Lens Mod 2.0 liefert mit dem neuen Max HyperView ein Sichtfeld von 177° – weiter als jede andere GoPro, einschließlich der GoPro MAX mit einem Objektiv – und das in atemberaubenden 4K60.

Bis zu 2x längere Akkulaufzeit
Dank ihres verbesserten Energiemanagements wurde die kontinuierliche Aufnahmezeit der HERO12 Black bei 5,3K60 verdoppelt (70 Minuten)¹. Bei 5,3K30 sind es über 1,5 Stunden und bei 1080p30 sogar über 2,5 Stunden.²

Enduro Akku für kaltes Wetter im Lieferumfang enthalten
Die revolutionäre Technologie des
Weitere Informationen:
Tiefe:
33.6 mm
Höhe:
50.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
71.8 mm
Aufnahmestandard:
.WAV bei Audio (Aufnahme von RAW-Audio) + .JPG + .GPR (RAW)
Gewicht:
154 g
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Unterstützte Speicherkarten:
microSD + microSDHC + microSDXC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Mikrofon (3.5 mm Klinke) + USB-C® + WLAN 802.11 b/g/n/a/ac + Bluetooth®
Wasserdicht:
Ja
Camcorder-Besonderheiten:
5.3K + 4K + 2.7K + Full-HD + Bluetooth + Dual-Display + Zeitlupe/Zeitraffer + Wasserfest +
Produkt-Art:
Action Cam
Sensor:
CMOS
Stromversorgung:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, gopro action cam, action cam, GoPro, HERO12 Black Creator Edition
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 602,55*
€ 711,20*
9 Tage
100
Frei Haus
ab € 628,55*
€ 711,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,20*
€ 846,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,28*
€ 826,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 683,12*
€ 812,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,81*
€ 775,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,28*
€ 746,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,55*
€ 717,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.