Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SSD 5-14 Antennendose TV, UKW, SAT Unterputz Durchgangsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R15448
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SSD 5-14
EAN/GTIN:
     7611682000917
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Multfunktionsdose: SAT, BK und UNICABLE Einkabelmultischalter Antennensteckdose, über die IEC Anschlüsse können BK, terr., Radio Signale empfangen werden. Im vernickelten und hochgeschirmten Gehäuse. Passend für Rahmen und Abdeckungen nach deutscher Norm (80 x 80 mm) aller namhafter deutscher Schaltermaterialhersteller.
Features:
Frequenzbereich 5 - 2200 MHz
Rückkanaltauglich 5 - 65 MHz
Dämpfung 14 dB
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Breite:
68 mm
Geeignet für:
TV + UKW + SAT
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Klasse A tauglich:
Ja
Rückkanal:
5 - 65 MHz
DC-Durchlass:
Ja
Frequenzbereich:
5 - 2200 MHz
Produkt-Art:
Antennendose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,96*
€ 12,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 12,20*
3 Tage
8
€ 9,45*
ab € 8,63*
€ 12,32*
€ 5,95*
ab € 9,32*
€ 13,20*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.