Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R12673 Herst.-Nr.: SSD 6-10 EAN/GTIN: 7611682002300 |
| |
|
| | |
| Unsere neuen intelligenten und adressierbaren Antennen-Steckdosen SSD 6-07/10/14/18dB für digitale Einkabel-Systeme nach EN 50494 / JESS - Standard sind werksseitig sind 18 V DC und 22 kHz Dauerton blockiert. User-Band UB 1-16 sind werksseitig freigeschaltet und sofort einsatzfähig. Jeder Dose können ein oder mehrere User-Bänder (UB) zugeordnet werden nur Receiver, die auf das/die User-Bänder der Dose eingestellt sind, haben Zugriff auf die Programme. Receiver mit anderen User-Band-Einstellungen oder nicht Unicable-taugliche Receiver empfangen keine Programme und können das System nicht stören. SSD 6-xx macht digitale Einkabelsysteme nach EN 50494 / JESS absolut störungs- und manipuliersicher sichere und konfliktfreie Installation bei Wohnungs- und Etagen-übergreifender Stammleitung Features: 10 dB Durchgangsdämpfung speziel für Einkabelsysteme UB durchlass programmierbar SSD 6-xx macht digitale Einkabelsysteme nach EN 50494 / JESS absolut störungs- und manipuliersicher sichere und konfliktfreie Installation bei Wohnungs- und Etagen-übergreifender Stammleitung Lieferumfang: Antennendose SSD 6-10. + Anleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 68 mm | Breite: | 68 mm | Ausführung: | Durchgangsdose | Montageart: | Unterputz | Produkt-Art: | Antennendose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,30* | € 22,29* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,20* | € 22,29* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,16* | € 24,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,83* | € 27,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 20,05* | € 27,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|