Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BSD 21-00 Antennendose TV, UKW Unterputz Stichleitungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R12096
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD 21-00
EAN/GTIN:
     7611682002416
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose

Features:
2-Port Hyperbreitbandsteckdosen 5 - 2200 MHz
Einzel- und Stichleitungsdose
Anschlussdämpfung 5 dB
rückkanaltauglich 5 - 65 MHz
montagefreundlich, neue verbesserte Kabelaufnahme,
wegklappbarer Anschlussdeckel
oberflächenveredelt
für alle gängigen Schalterprogramme
Weitere Informationen:
Höhe:
67 mm
Breite:
71 mm
Geeignet für:
TV + UKW
Ausführung:
Stichleitungsdose
Montageart:
Unterputz
Rückkanal:
5 - 65 MHz
DC-Durchlass:
Nein
Frequenzbereich:
5 - 2200 MHz
Produkt-Art:
Antennendose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,08*
2 Tage
92
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,09*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 6,46*
€ 9,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 11,20*
4 Tage
14
€ 9,45*
ab € 7,96*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.