Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo UMX6S Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R083232
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6970620552699
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der Jonsbo UMX6S für High-End-Gaming-PCs:
Dieser edle Midi-Tower aus Aluminium und Stahl ist für Mainboards bis zum E-ATX-Formfaktor geeignet (max. 305 x 285 mm). Das UMX6S von Jonsbo setzt auf ein elegantes Design mit abgerundeten Kanten und einem Körper aus gebürstetem Aluminium. Im Inneren kann das Gehäuse leistungsstarkes Gaming-System beherbergen und das große Seitenteil aus Tempered Glass erlaubt den Blick auf die verbaute Hardware.

Design und Hardwarekompatibilität
Äußerlich beeindruckt das UMX6S von Jonsbo durch sein dezentes und elegantes Design sowie der makellosen Verarbeitung. Das gesamte Gehäuse ist aus gebürstetem Aluminium und Stahl gefertigt und das große Seitenteil aus Tempered Glass erlaubt den Blick auf die verbaute Hardware im Inneren.

Das edle Design-Gehäuse kann ein leistungsstarkes Gaming-System aufnehmen. Neben einem Mainboard bis zum E-ATX-Formfaktor (max. 305 x 285 mm) lassen sich Grafik- und Erweiterungskarten mit bis zu 330 Millimetern Länge in den acht PCI-Slots installieren. Sogar große ATX-Netzteile bis 200 mm Länge können im Gehäuse verbaut werden.

Kühlung und Laufwerkslots
Zur Kühlung können im Deckel drei 120- bzw. zwei 140-mm-Lüfter verbaut werden. Im Boden ist Platz für zwei weitere 120-mm-Lüfter und in der Rückwand ist ebenfalls die Montage eines 120er-Lüfters möglich. Für große CPU-Luftkühler stehen in der Höhe insgesamt 169 mm zur Verfügung. Du setzt lieber auf Wasserkühlung? Im Deckel kann ein bis zu 360 mm großer Radiator und in der Rückwand ein 120er-Radiator verbaut werden. Ein abnehmbarer Staubfilter schützt das Innere vor Staub und Schmutz.

An Datenträgern kann das UMX6S insgesamt vier 2,5-Zoll-Datenträger oder zwei 3,5-Zoll-Festplatten und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke aufnehmen. Hierfür stehen entsprechende Montagemöglichkeiten am Mainboard-Tray des Gehäuses zur Verfügung. Das I/O-Panel befindet sich in der Front und umfasst einen Powerschalter, zwei Audiobuchsen sowie einen USB Typ C-Port, zwei USB-2.0- und zwei USB-3.0-Anschlüsse.
Features:
Edler Midi-Tower aus Aluminium und Stahl in Schwarz
Großes Seitenteil aus Tempered Glass
Für Boards bis E-ATX (max. 305 x 285 mm) und große ATX-Netzteile
Platz für einen Radiator bis 360 mm im Deckel
Acht PCI-Slots für Grafikkarten bis 330 mm Länge
Platz für bis zu 2x 2,5- und 4x 2,5-/2x 3,5-Zoll-Datenträger
Weitere Informationen:
Tiefe:
482 mm
Höhe:
501 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
224 m
Gewicht:
11700 g
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Formfaktor:
Mini-ITX + Micro-ATX + ATX + E-ATX
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
4
Anzahl USB 2.0:
2 x
Anzahl USB-C™:
1 x
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in + Audio-Line-out + USB-C® + USB 3.0 + USB 2.0
Gehäuse-Bauform:
Midi-Tower
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, Jonsbo, UMX6S, Desktop Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.