Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R056472 Herst.-Nr.: F5DISP-1ZW-WW1 EAN/GTIN: 8718819377474 |
| |
|
| | |
| Das OLED-Display des Fairphone 5 ist dünner, aber besonders robust und bietet dir ein besonders intensives Erlebnis.
Das neue OLED-Display des Fairphone 5 sorgt dafür, dass dir kein Detail entgeht, selbst bei grellem Sonnenlicht. Es ist dünner, die Schwarztöne sind satter und die Bildwiederholfrequenz von 90 Hz verringert das Flackern auf ein Minimum, wodurch sich das Erlebnis noch intensiviert. Das Display besteht aus besonders widerstandsfähigem Corning-Gorilla-Glas und ist mit nur acht Schrauben befestigt, was den Austausch erheblich erleichtert. Das Display ist mit allen Farboptionen kompatibel. Lieferumfang: Display und Sicherheits- und Gesundheitsleitfaden Hinweise: Nur für das Fairphone 5. Nicht mit älteren Modellen kompatibel. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Marke: | Fairphone | Produkt-Art: | Ersatz-Display | Passend für: | Fairphone 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 81,39* | € 103,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 85,93* | € 108,05* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,61* | € 108,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,37* | € 112,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,79* | € 113,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|