Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-34062 A-34062 ESD Papierkorb 18l (Ø x H) 310mm x 320mm Kunststoff Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R051532
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-34062
EAN/GTIN:
     4057989340623
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb

Features:
Umlaufender Griffrand
Weitere Informationen:
Höhe:
320 mm
Durchmesser:
310 mm
Fassungsvermögen:
18 l
Deckel vorhanden:
Nein
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 26,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,10*
€ 26,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.