Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-35716 ESD Papierkorbeinsatz 6l (B x H x T) 250 x 300 x 145mm Kunststoff Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R051522
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-35716
EAN/GTIN:
     4057989357164
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
Einsatz für ESD-Abfallbehälter mit Rollen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
145 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Fassungsvermögen:
6 l
Deckel vorhanden:
Nein
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Papierkorbeinsatz
Weitere Suchbegriffe: abfalleinsatz kunststoff, abfalleinsatz, abfalleinsatz 6l, BJZ, Mülleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 24,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,23*
€ 24,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.