Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 091-0054 ESD Abfalleimer (Ø x H) 285mm x 320mm Polypropylen Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R041742
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     091-0054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
320 mm
Durchmesser:
285 mm
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.