Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE662P 256GB Interne M.2 PCIe NVMe SSD 2280 PCIe NVMe 3.0 x4 Industrial TS256GMTE662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R037862
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GMTE662P
EAN/GTIN:
     0760557850823
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die MTE662P M.2 SSD von Transcend verfügt über die PCI Express (PCIe) Gen 3 x4-Schnittstelle und ist mit den NVM Express (NVMe) 1.3-Spezifikationen kompatibel, um nie dagewesene Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Die MTE662P verfügt über modernste 3D NAND-Technologie, bei der 96 Schichten von 3D NAND-Flash-Chips vertikal gestapelt werden. Im Vergleich zu 3D NAND mit 64 Schichten wird die Speichereffizienz erheblich gesteigert und der eingebaute DRAM-Cache ermöglicht einen schnelleren Zugriff. Die MTE662P ist mit einer 30µ""-Goldfinger-Leiterplatte und Corner Bond-Technologie ausgestattet und wird im eigenen Werk vollständig getestet. Sie verfügt über eine Lebensdauer von 3.000 Schreib-/Löschzyklen und einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 75°C. Die eingebaute Power Loss Protection (PLP) sichert zudem die Datenintegrität in wichtigen Anwendungen.
Features:
Speicherkapazität: 256 GB
Formfaktor: M.2 2280
Verbindungsschnittstelle Bus: NVMe PCIe Gen3 x4
Flash-Typ: 3D NAND Flash
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.88 mm
Formfaktor:
M.2 Modul 2280
Breite:
22 mm
Bauhöhe:
3.88 mm
Speicherkapazität:
256 GB
IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.):
355000 IOPS
IOPS Lesegeschwindigkeit (max.):
340000 IOPS
Schnittstellen:
PCIe NVMe 3.0 x4
Betriebstemperatur (max.):
75 °C
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Besonderheiten:
3D NAND
Serie:
MTE662P
Ausführung:
Industrial
Produkt-Art:
Interne M.2 PCIe NVMe SSD 2280
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 256 gb, internes ssd, interne ssd m.2, Transcend, SolidStateDisc, Solid State Disc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,61*
€ 121,62*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,14*
€ 126,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.