Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE712P 1TB Interne M.2 PCIe NVMe SSD 2280 PCIe NVMe 4.0 x4 Industrial TS1TMTE712P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R037222
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTE712P
EAN/GTIN:
     0760557862086
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Transcend's M.2 2280 SSD MTE720T zeichnet sich durch 112-Layer 3D NAND Flash, eine PCI Express (PCIe) Gen 4 x4 Schnittstelle und einen 8-Kanal-Controller aus, der mit den NVM Express (NVMe) 1.4 Spezifikationen kompatibel ist, um noch nie dagewesene Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Der integrierte DRAM-Cache ermöglicht schnellere Zufallsgeschwindigkeiten, während die mit 30µ""-Goldfingern versehene Leiterplatte, die Corner Bond-Technologie und der Anti-Sulfur-Widerstände um eine Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen garantieren. Die MTE720T wurde vollständig getestet für einen stabilen Betrieb innerhalb eines erweiterten Temparaturebereichs von -20℃bis 75℃.
Features:
Speicherkapazität: 1 TB
Formfaktor : M.2 2280
Verbindungsschnittstelle Bus: NVMe PCIe Gen4 x4
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.88 mm
Formfaktor:
M.2 Modul 2280
Breite:
22 mm
Schreiben (max.):
3100 MB/s
Bauhöhe:
3.88 mm
Speicherkapazität:
1 TB
IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.):
340000 IOPS
IOPS Lesegeschwindigkeit (max.):
350000 IOPS
Schnittstellen:
PCIe NVMe 4.0 x4
Betriebstemperatur (max.):
75 °C
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Serie:
MTE712P
Ausführung:
Industrial
Produkt-Art:
Interne M.2 PCIe NVMe SSD 2280
Lesen (max.):
3800 MB/s
Weitere Suchbegriffe: SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m.2 nvme festplatte, m2 festplatte, transcend solid state disk, Transcend, SolidStateDisc, Solid State Disc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.