Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R023971 Herst.-Nr.: 711-10402 EAN/GTIN: 4031026548869 |
| |
|
| | |
| Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen Kautschukband für den Einsatz bis 69 kV. Bietet exzellente elektrische, chemische und physikalische Eigenschaften. Geeignet zur Ummantelung von Abschlüssen, Verbindungen, Abzweigungen und Stromschienen. Schnellere Handhabung, da ohne Trennfolie. Erzeugt eine durchgehende, luftdichte Ummantelung. Gute Anpassung an komplexe Formen und Konturen. UV-beständig HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isoöierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar Features:
(L x B) 9.1 m x 19 mm Selbstverschweißend Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 9.1 m | Breite: | 19 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Selbstverschweißend | Typ: | HTAPE-POWER820-EPR-BK (9.1) | Produkt-Art: | Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, HellermannTyton, HTAPE-POWER820-EPR-BK (91), Isolierbänder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,56* | € 21,18* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,07* | € 21,20* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,08* | € 21,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,06* | € 22,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,76* | € 23,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 9 Meter (ab € 1,61778* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|