Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HTAPE-POWER600-19x6.7-NR-BK (6.7) 711-10200 Klebeband (L x B) 6.7m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R020041
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10200
EAN/GTIN:
     4031026548814
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Selbstverschweißendes Kautschukband. Primärisolation bis 1 kV Niederspannung. Schmiegt sich um unregelmäßige Formen und Oberflächen. Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht. Verträglich mit allen Arten von extrudierten, dielektrischen Isolierungen. HelaTape Flex Premium PVC-Isolierband wird für die letzte Ummantelungsschicht empfohlen HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isoöierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar
Features:

(L x B) 6.7 m x 19 mm
Selbstverschweißend
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.7 m
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend
Typ:
HTAPE-POWER600-19x6.7-NR-BK (6.7)
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 12,56*
€ 5,46*
ab € 8,55*
€ 12,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,58*
€ 12,62*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 13,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,15286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.