Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan 1120100 Magnettasche für Dokumente Transparent, Weiß DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q910782
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1120100
EAN/GTIN:
     4013695031705
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Dokumentenhalter
Katalog-Faltenhülle
Magnettasche zum Einlegen betrieblicher Dokumente + Unterlagen, rückseitig vollflächig mit Magnetgummi.
Features:
Für Büro, Lager + Fertigung, ideal auch für TQM-Infotafeln
Magnethaftend auf allen eisenhaltigen Oberflächen wie Whiteboards, Maschinen, Metallschränken, Gitterboxen etc.
Die matte, reflexionsfreie Folie schützt vor Staub + Beschädigung
Fassungsvermögen: bis zu 25 Blatt
Unterlagen lassen sich schnell + einfach auswechseln
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent + weiß
max. Anzahl der Blätter:
25 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Befestigungstechnik:
Magnet
Herstellerfarbe:
Transparent + Weiß
Produkt-Art:
Magnettasche für Dokumente
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 4,22*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,57*
€ 4,23*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 4,48*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 5,61*
1 Tag
352
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1242095
ab € 224,80*
Zubehör
magnetoplan
1240295
ab € 20,05*
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,43*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,42*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 18,53*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,49*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 583,81*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 576,32*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.