| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q856711 Herst.-Nr.: QFMI 4er EAN/GTIN: 4016138883152 |
| |
|
| | |
| Ob Werkzeuge, Vorratsbehälter, Berge- oder Sportgerät – beinahe alles, was sicher fixiert und dennoch leicht abnehmbar sein soll, lässt sich mit Hilfe der patentierten Quick Fist® Spannhalter befestigen, sei es in Ihrem Off-Road-Fahrzeug, in der Garage oder im Gartenhaus. Kein Wunder also, dass viele Feuerwehren ihre mobile Rettungsausrüstung mit den dauerhaft zuverlässigen Quick Fist® Halterungen sichern. Denn wenn es um Leben und Tod geht, zählt am Einsatzort jede Sekunde. QuickFist® Halter bestehen aus UV-resistentem Vollgummi und kommen somit ohne korrosionsanfällige Bauteile aus. Entwickelt wurden sie von begeisterten Off-Road-Fahrern, von Anwendern also, für die Praxistauglichkeit und Robustheit mehr zählen als ein aufgehübschtes Design. Features: Ideal etwa zur Sicherung von Werkzeugen UV-resistenter Vollgummi Leicht zu Öffnen und Verschließen Auch zum Montieren von Objekten an Rohren geeignet Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Dünne Werkzeugstiele + Stableuchten für Mignon-Batterien + Angeln | Material (Details): | Vollgummi | Produkt-Art: | Fahrzeug-Gerätehalter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 26,54* | € 37,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,77* | € 37,93* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 52,00* | € 68,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,635* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|