| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910019989 Herst.-Nr.: QFMI 4er EAN/GTIN: 4016138883152 |
| |
|
| | |
| QuickFist QFMI Mini Fahrzeug-Gerätehalter 4St. Ideal etwa zur Sicherung von Werkzeugen UV-resistenter Vollgummi Leicht zu Öffnen und Verschließen Auch zum Montieren von Objekten an Rohren geeignet Ob Werkzeuge, Vorratsbehälter, Berge- oder Sportgerät – beinahe alles, was sicher fixiert und dennoch leicht abnehmbar sein soll, lässt sich mit Hilfe der patentierten Quick Fist® Spannhalter befestigen, sei es in Ihrem Off-Road-Fahrzeug, in der Garage oder im Gartenhaus. Kein Wunder also, dass viele Feuerwehren ihre mobile Rettungsausrüstung mit den dauerhaft zuverlässigen Quick Fist® Halterungen sichern. Denn wenn es um Leben und Tod geht, zählt am Einsatzort jede Sekunde. QuickFist® Halter bestehen aus UV-resistentem Vollgummi und kommen somit ohne korrosionsanfällige Bauteile aus. Entwickelt wurden sie von begeisterten Off-Road-Fahrern, von Anwendern also, für die Praxistauglichkeit und Robustheit mehr zählen als ein aufgehübschtes Design. Spannbereich 12.7 25.4 mm · 11 kg pro Halter · 5 Befestigungslöcher zum Anschrauben · Anklebbar Kategorie: Fahrzeug-Gerätehalter Inhalt: 4 St. Material (Details): Vollgummi Passend für (Details): Dünne Werkzeugstiele + Stableuchten für Mignon-Batterien + Angeln Produkt-Art: Fahrzeug-Gerätehalter Hersteller-Nr.: QFMI4er EAN: 4016138883152 Bauform: A ohne Positionierungsstift
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 26,54* | € 37,91* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,77* | € 37,93* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 52,00* | € 68,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|